pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2091119 169 MS PG11 DADO DI BLOCCAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2091119 169 MS PG11 DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195194651

Codice prodotto

OBO2091119

Cod. produttore

2091119

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.411 mm

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.