OBO BETTERMANN - OBO2090112 168 MS PG11 TAPPO A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Superficie - Nichelato
Versione antideflagrante - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012195194057
Codice prodotto
OBO2090112
Cod. produttore
2090112
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Superficie:
Nichelato
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.41 mm
Qualità del materiale:
Ottone