OBO BETTERMANN - OBO2089351 167 R MS PG36-29 RIDUTTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
25 PZ
EAN
4012195193630
Codice prodotto
OBO2089351
Cod. produttore
2089351
Produttore
OBO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
36
Dimensione PG filettatura interna:
29
Qualità del materiale:
Altri
Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089351 - 167 R MS PG36-29 RIDUZIONE CUZN