OBO BETTERMANN - OBO2089173 167 R MS PG16-11 RIDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012195193159
Codice prodotto
OBO2089173
Cod. produttore
2089173
Produttore
OBO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
16
Dimensione PG filettatura interna:
11
Qualità del materiale:
Altri
Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089173 - 167 R MS PG16-11 RIDUZIONE CUZN


