pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2089092 167 R MS PG13-7 RIDUTTORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2089092 167 R MS PG13-7 RIDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195192916

Codice prodotto

OBO2089092

Cod. produttore

2089092

Produttore

OBO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

13

Dimensione PG filettatura interna:

7

Qualità del materiale:

Altri

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089092 - 167 R MS PG13-7 RIDUZIONE CUZN