pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088886 171 PG36 GUARNIZIONE DI TENUTA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088886 171 PG36 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Diametro interno - 43 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195192558

Codice prodotto

OBO2088886

Cod. produttore

2088886

Produttore

OBO

Diametro esterno:

45 mm

Diametro interno:

43 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

36

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088886 - 171 PG36 GUARNIZIONE