OBO BETTERMANN - OBO2088878 171 PG29 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 35 mm
Diametro interno - 33 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195192497
Codice prodotto
OBO2088878
Cod. produttore
2088878
Produttore
OBO
Diametro esterno:
35 mm
Diametro interno:
33 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
29
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088878 - 171 PG29 GUARNIZIONE


