OBO BETTERMANN - OBO2088843 171 PG16 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 21.5 mm
Diametro interno - 20 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195192374
Codice prodotto
OBO2088843
Cod. produttore
2088843
Produttore
OBO
Diametro esterno:
21.5 mm
Diametro interno:
20 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
16
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088843 - 171 PG16 GUARNIZIONE


