OBO BETTERMANN - OBO2088827 171 PG11 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 17.5 mm
Diametro interno - 16 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195192251
Codice prodotto
OBO2088827
Cod. produttore
2088827
Produttore
OBO
Diametro esterno:
17.5 mm
Diametro interno:
16 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
11
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088827 - 171 PG11 GUARNIZIONE


