OBO BETTERMANN - OBO2088703 171 M12 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 11.5 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195470953
Codice prodotto
OBO2088703
Cod. produttore
2088703
Produttore
OBO
Diametro esterno:
11.5 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
12
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088703 - 171 M12 GUARNIZIONE


