pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2086211 V-TEC VM20 EMV PRESSACAVO EMV

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2086211 V-TEC VM20 EMV PRESSACAVO EMV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 9...13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195655589

Codice prodotto

OBO2086211

Cod. produttore

2086211

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

9...13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

22 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

24 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2086211 - V-TEC VM20 EMV PRESSACAVO EMV CUZN