pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2086173 V-TEC VM25 EMV-K Pressacavo EMV

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2086173 V-TEC VM25 EMV-K Pressacavo EMV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 11...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

  • Con controdado - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195655497

Codice prodotto

OBO2086173

Cod. produttore

2086173

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

11...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Pressacavo EMC con filettatura metrica secondo IEC 423, per una forte tenuta. Il contatto tra pressacavo e maglia schermante avviene mediante molla di contatto. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Anello di guarnizione in neoprene. Inserto di fissaggio in poliammide. Con guarnizione toroidale di tenuta premontata sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP 68 a 5 bar per 1 ora. * Prezzo secondo quotazione DEL.