OBO BETTERMANN - OBO2086169 V-TEC VM20 EMV-K PRESSACAVO EMV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 9...13 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Colore - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
4012195731931
Codice prodotto
OBO2086169
Cod. produttore
2086169
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
9...13 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
24 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C