pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2086156 V-TEC VM LM75MS1 PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2086156 V-TEC VM LM75MS1 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 48...55 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 18 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4012195858256

Codice prodotto

OBO2086156

Cod. produttore

2086156

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

48...55 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

90 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

97 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Pressacavo con raccordo filettato lungo M75, CuZn, N