OBO BETTERMANN - OBO2084201 164 MS PG21 VITE DI PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Materiale - Metallo
Diametro interno - 24 mm
Raccordo filettato - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
EAN
4012195189015
Codice prodotto
OBO2084201
Cod. produttore
2084201
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Materiale:
Metallo
Diametro interno:
24 mm
Raccordo filettato:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Passo della filettatura:
1.59 mm
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Con serracavo:
no


