OBO BETTERMANN - OBO2083736 162 MS M63 PRESSACAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 36...47 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
5 PZ
EAN
4012195518051
Codice prodotto
OBO2083736
Cod. produttore
2083736
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
36...47 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
69 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Pressacavo per cavo piatto:
no