pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2082489 163 MS PG48 PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2082489 163 MS PG48 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 49

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 64 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195187516

Codice prodotto

OBO2082489

Cod. produttore

2082489

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

49

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

64 mm

Misura angolare dell'esagono:

69 mm

Per diametro cavo:

43...45 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2082489 - 163 MS PG48 PRESSACAVO CUZN