pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2082217 163 MS PG21 PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2082217 163 MS PG21 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 17...19 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195187271

Codice prodotto

OBO2082217

Cod. produttore

2082217

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

17...19 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

33.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2082217 - 163 MS PG21 PRESSACAVO CUZN