pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2082160 163 MS PG16 PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2082160 163 MS PG16 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 8...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195187219

Codice prodotto

OBO2082160

Cod. produttore

2082160

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

8...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

26.7 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato Pg secondo DIN 40430.Anelli di pressione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente. Anello di tenuta in NR/SBR. Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.Con anello di tenuta singolo, con diametro interno inferiore.