pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2050358 VTEC EX M32 SWPRESSACAVO, ZONA EX

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2050358 VTEC EX M32 SWPRESSACAVO, ZONA EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 17...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195594611

Codice prodotto

OBO2050358

Cod. produttore

2050358

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

17...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

42 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

47.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Pressacavo ambiente EX Curva a 90 M32, PA, nero