OBO BETTERMANN - OBO2050323 VTEC EX M20 SWPRESSACAVO, AREA EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura di chiave - 24 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4012195594734
Codice prodotto
OBO2050323
Cod. produttore
2050323
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura di chiave:
24 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
27 mm
Per cavi di diametro:
7...12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Resistente agli urti:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Protezione antipiegatura:
no
Con controdado:
no
Modello:
Lineare
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Con serracavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Temperatura di esercizio:
-20...65 °C
Versione antideflagrante:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22