OBO BETTERMANN - OBO2049570 116 M50 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195232810
Codice prodotto
OBO2049570
Cod. produttore
2049570
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
sì