OBO BETTERMANN - OBO2048779 116 M20 SGR PA DADO DI BLOCCAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195446606
Codice prodotto
OBO2048779
Cod. produttore
2048779
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altri
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no