OBO BETTERMANN - OBO2048094 116 VDE PG 9 PA DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4012195182481
Codice prodotto
OBO2048094
Cod. produttore
2048094
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.411 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no


