OBO BETTERMANN - OBO2046865 SM40W G TUBO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Modello - Rigido
Diametro esterno - 40 mm
Collegamento 1 - Manicotto
Confezione
15 M
EAN
4012195924890
Codice prodotto
OBO2046865
Cod. produttore
2046865
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
40 mm
Collegamento 1:
Manicotto
Diametro interno:
37 mm
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Filettatura esterna metrica
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile nel cemento:
sì
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
no
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C


