OBO BETTERMANN - OBO2046863 SM25W G TUBO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Modello - Rigido
Diametro esterno - 25 mm
Diametro interno - 22 mm
Confezione
30 M
EAN
4012195924876
Codice prodotto
OBO2046863
Cod. produttore
2046863
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
22 mm
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile nel cemento:
sì
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
no
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C


