OBO BETTERMANN - OBO2046826 SBN25 SW CURVA A 90?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Metallo 
- Per tubi di diametro nominale - 25 mm 
- Superficie - Altri 
- Colore - Nero 
- Modello - A innesto 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
4012196388080
Codice prodotto
OBO2046826
Cod. produttore
2046826
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Altri
Colore:
Nero
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
25.6 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


