OBO BETTERMANN - OBO2046825 SBN20 SW CURVA A 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 20 mm
Superficie - Altri
Colore - Nero
Modello - A innesto
Confezione
25 PZ
EAN
4012196388073
Codice prodotto
OBO2046825
Cod. produttore
2046825
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Altri
Colore:
Nero
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
20.6 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


