OBO BETTERMANN - OBO2046817 SBN20 FT CURVA A 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 20 mm
Superficie - Zincato a caldo
Colore - Altri
Modello - A innesto
Confezione
25 PZ
EAN
4012196394593
Codice prodotto
OBO2046817
Cod. produttore
2046817
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Altri
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
sì
Diametro:
20.6 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Raggio:
90 mm
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


