OBO BETTERMANN - OBO2046794 SBNM20 SW CURVA TUBO FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 20 mm
Superficie - Altri
Colore - schwarz
Modello - Filettato
Confezione
25 PZ
EAN
4012196387717
Codice prodotto
OBO2046794
Cod. produttore
2046794
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Altri
Colore:
schwarz
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no