OBO BETTERMANN - OBO2046762 SB25W A4 CURVA TUBO ACCIAIO INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Metallo 
- Per tubi di diametro nominale - 25 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Colore - Altri 
- Modello - A innesto 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4012195924111
Codice prodotto
OBO2046762
Cod. produttore
2046762
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
27.2 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Raggio:
50 mm
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
sì
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


