OBO BETTERMANN - OBO2046754 S40W A4 TUBO ACCIAIO INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio inox 
- Superficie - Non trattato 
- Modello - Rigido 
- Diametro esterno - 40 mm 
- Diametro interno - 37.6 mm 
Confezione
- 9 M 
EAN
4012195923985
Codice prodotto
OBO2046754
Cod. produttore
2046754
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
40 mm
Diametro interno:
37.6 mm
Colore:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Superficie spazzolata:
sì
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C


