OBO BETTERMANN - OBO2046722 S25W A2 TUBO ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Modello - Rigido
Diametro esterno - 25 mm
Collegamento 1 - Terminale tubazione
Confezione
30 M
EAN
4012195923664
Codice prodotto
OBO2046722
Cod. produttore
2046722
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
25 mm
Collegamento 1:
Terminale tubazione
Diametro interno:
24 mm
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Collegamento 2:
Terminale tubazione
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Superficie spazzolata:
sì
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C


