OBO BETTERMANN - OBO2046599 S63W FT TUBO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Modello - Rigido
Diametro esterno - 63 mm
Collegamento 1 - Terminale tubazione
Confezione
9 M
EAN
4012195782261
Codice prodotto
OBO2046599
Cod. produttore
2046599
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
63 mm
Collegamento 1:
Terminale tubazione
Diametro interno:
61.8 mm
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Terminale tubazione
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C


