OBO BETTERMANN - OBO2046593 S16W FT TUBO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Modello - Rigido
Diametro esterno - 16 mm
Collegamento 1 - Terminale tubazione
Confezione
30 M
EAN
4012195782148
Codice prodotto
OBO2046593
Cod. produttore
2046593
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
16 mm
Collegamento 1:
Terminale tubazione
Diametro interno:
15 mm
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Terminale tubazione
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C


