OBO BETTERMANN - OBO2046566 S20W SW TUBO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Modello - Rigido
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 19 mm
Confezione
30 M
EAN
4012195782049
Codice prodotto
OBO2046566
Cod. produttore
2046566
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
19 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile nel cemento:
sì
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
no
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C


