OBO BETTERMANN - OBO2046523 SVM20W SW MANICOTTO TUBO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Colore - schwarz
Superficie - Altri
Modello - Filettato
Privo di alogeni - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012195781301
Codice prodotto
OBO2046523
Cod. produttore
2046523
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Colore:
schwarz
Superficie:
Altri
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
no
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.


