pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046503 SM32W SW TUBO FILETTATO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046503 SM32W SW TUBO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Diametro interno - 29 mm

Confezione

  • 21 M

EAN

4012195781080

Codice prodotto

OBO2046503

Cod. produttore

2046503

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

29 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile nel cemento:

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

no

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Tubo filettato Stapa Con manicotto filettato M32, 3000mm, St, nero, 9005