OBO BETTERMANN - OBO2046046 SBM40W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 40 mm
Modello - Filettato
Privo di alogeni - no
Con manicotto - sì
Confezione
15 PZ
EAN
4012195926221
Codice prodotto
OBO2046046
Cod. produttore
2046046
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
40 mm
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


