OBO BETTERMANN - OBO2046044 SBM25W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Colore - Altri
Modello - Filettato
Confezione
25 PZ
EAN
4012195926207
Codice prodotto
OBO2046044
Cod. produttore
2046044
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
sì
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Raggio:
102.5 mm
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


