OBO BETTERMANN - OBO2046036 SM40W ALU TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Modello - Rigido
Diametro esterno - 40 mm
Collegamento 1 - Manicotto
Confezione
15 M
EAN
4012195926153
Codice prodotto
OBO2046036
Cod. produttore
2046036
Produttore
OBO
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
40 mm
Collegamento 1:
Manicotto
Diametro interno:
36.2 mm
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Filettatura esterna metrica
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C


