OBO BETTERMANN - OBO2036428 106 PG42 PRESSACAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 30...38 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
5 PZ
EAN
4012195172994
Codice prodotto
OBO2036428
Cod. produttore
2036428
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
30...38 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno