pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2035340 106 M 25 PS PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2035340 106 M 25 PS PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 10...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195465317

Codice prodotto

OBO2035340

Cod. produttore

2035340

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

10...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

23 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...25 °C

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2035340 - 106 M 25 PS PRESSACAVO