OBO BETTERMANN - OBO2032112 90 PG11 OF NIPPLO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Plastica
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 10...16 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195169031
Codice prodotto
OBO2032112
Cod. produttore
2032112
Produttore
OBO
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Plastica
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
10...16 mm
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Dimensione nominale PG:
11
Niples filettati Esecuzione aperta PG11, PE, grigio chiaro, 7035


