OBO BETTERMANN - OBO2030810 107 R PG36-29 PA RIDUZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna - 37
Dimensioni filettatura metrica esterna - 47
Confezione
25 PZ
EAN
4012195434719
Codice prodotto
OBO2030810
Cod. produttore
2030810
Produttore
OBO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna:
37
Dimensioni filettatura metrica esterna:
47
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
36
Dimensione PG filettatura interna:
29