pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2030626 107 R M25-16 PA RIDUZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2030626 107 R M25-16 PA RIDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 16

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195389118

Codice prodotto

OBO2030626

Cod. produttore

2030626

Produttore

OBO

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

16

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Riduzione M25-M16, PA, grigio chiaro, 7035