OBO BETTERMANN - OBO2030098 107 F PG9 PE GUARNIZIONE CONN. FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 19 mm
Diametro interno - 14.7 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 1.6 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195168263
Codice prodotto
OBO2030098
Cod. produttore
2030098
Produttore
OBO
Diametro esterno:
19 mm
Diametro interno:
14.7 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
1.6 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura PG:
9
Guarnizione raccordo PG9, PE


