OBO BETTERMANN - OBO2030016 107 F M25 PE GUARNIZIONE FILETTATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 31.3 mm
Diametro interno - 25 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 1.4 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195375913
Codice prodotto
OBO2030016
Cod. produttore
2030016
Produttore
OBO
Diametro esterno:
31.3 mm
Diametro interno:
25 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
1.4 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
Guarnizione raccordo M25, PE