OBO BETTERMANN - OBO2030012 107 F M20 PE GUARNIZIONE FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Diametro esterno - 25.1 mm
Diametro interno - 20 mm
Spessore - 1.1 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195375685
Codice prodotto
OBO2030012
Cod. produttore
2030012
Produttore
OBO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Diametro esterno:
25.1 mm
Diametro interno:
20 mm
Spessore:
1.1 mm
Adatto per filettatura (metrica):
20
Numero di passanti:
1
Guarnizione raccordo M20, PE


