OBO BETTERMANN - OBO2030004 107 F M12 PE GUARNIZIONE FILETTATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.3 mm
Diametro interno - 12 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 1 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4012195374299
Codice prodotto
OBO2030004
Cod. produttore
2030004
Produttore
OBO
Diametro esterno:
16.3 mm
Diametro interno:
12 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
1 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
12
Guarnizione raccordo M12, PE